Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STRS-32BM60-20BFF

  • ERIKS:11483442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht, kort
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 32,90/ stukexcl. btw

€ 39,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STRS-BM60-BFF
Fabrikant ID
STRS-32BM60-20BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027