€ 9,59/ stukexcl. btw
€ 11,60incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STRS-BM60-BFF |
Fabrikant ID | STRS-20BM60-12BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |