€ 1,38/ stukexcl. btw
€ 1,67incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STRS-BM60-BFF |
Fabrikant ID | STRS-06BM60-04BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026