€ 70,62/ stukexcl. btw
€ 85,45incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFF |
Fabrikant ID | STR-24BM60-32BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 2" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 80 bar |
€ 7,48/ stukexcl. btw
€ 9,05incl. btw
2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026