Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STR-20BM60-24BFF

  • ERIKS:11483558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 30,44/ stukexcl. btw

€ 36,83incl. btw

Verkocht per: 45Min. order: 45

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Fabrikant ID
STR-20BM60-24BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

2679 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026