Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-m/BSPP-f STR-04BM60-12BFF

  • ERIKS:11483526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP binnendraad
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,36/ stukexcl. btw

€ 11,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Fabrikant ID
STR-04BM60-12BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026