Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-fs/NPT-m STR-24BFS60-24NT

  • ERIKS:11484639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 58,27/ stukexcl. btw

€ 70,51incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFS60-NT
Fabrikant ID
STR-24BFS60-24NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
70 bar