€ 57,37/ stukexcl. btw
€ 69,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFS60-NT |
Fabrikant ID | STR-12BFS60-12NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 175 bar |