Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-fs/BSPP-fs STR-20BFS60-20BFS60

  • ERIKS:11483981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 44,08/ stukexcl. btw

€ 53,34incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
STR-20BFS60-20BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar