Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-fs/BSPP-fs STR-16BFS60-16BFS60

  • ERIKS:11483978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
STR-16BFS60-16BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar