Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-fs/BSPP-fs STR-06BFS60-06BFS60

  • ERIKS:11483966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
STR-06BFS60-06BFS60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar