Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-f/M-m STR-06BFF-16MM60

  • ERIKS:14594912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • BSPP binnendraad
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFF-MM60
Fabrikant ID
STR-06BFF-16MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5