Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal BSPP-f/BSPP-f STR-32BFF-32BFF

  • ERIKS:11484121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • BSPP binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 53,35/ stukexcl. btw

€ 64,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BFF-BFF
Fabrikant ID
STR-32BFF-32BFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027