€ 15,35/ stukexcl. btw
€ 18,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BFF-BFF |
Fabrikant ID | STR-20BFF-20BFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |