€ 46,30/ stukexcl. btw
€ 56,02incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB-BH |
Fabrikant ID | STR-24FM-32UM-OB-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/8"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2"-12 UN |
Verstelbaar | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |