Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/UNF-m STR-16FM-15UM-OB-BH

  • ERIKS:11484503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schot verbindingsnippel recht
M.ORFS x M.UNF
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
TUNF buitendraad
SAE vlakdichtend met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 27,20/ stukexcl. btw

€ 32,91incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Fabrikant ID
STR-16FM-15UM-OB-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/16" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Max. werkdruk in Bar
250 bar