Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/UNF-m STR-12FM-14UM-OB-BH

  • ERIKS:11484501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schot verbindingsnippel recht
M.ORFS x M.UNF
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
TUNF buitendraad
SAE vlakdichtend met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Fabrikant ID
STR-12FM-14UM-OB-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.3/16" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Max. werkdruk in Bar
250 bar