€ 12,06/ stukexcl. btw
€ 14,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB-BH |
Fabrikant ID | STR-08FM-11UM-OB-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 13/16"-16 UNF |
Verstelbaar | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |