€ 9,96/ stukexcl. btw
€ 12,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB-BH |
Fabrikant ID | STR-06FM-09UM-OB-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 11/16" - 16 UN |
Verstelbaar | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |