Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/UNF-m STR-04FM-06UM-OB-BH

  • ERIKS:11484488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schot verbindingsnippel recht
M.ORFS x M.UNF
FUNF buitendraad
ORFS vlakke dichting met o-ring
TUNF buitendraad
SAE vlakdichtend met o-ring
Materiaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 16,67/ stukexcl. btw

€ 20,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB-BH
Fabrikant ID
STR-04FM-06UM-OB-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF
Verstelbaar
Ja
Max. werkdruk in Bar
630 bar