Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m STR-21FM-21FM-BH

  • ERIKS:11484379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotnippel
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 43,66/ stukexcl. btw

€ 52,83incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 08/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Fabrikant ID
STR-21FM-21FM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
275 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

60734 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026