€ 37,75/ stukexcl. btw
€ 45,68incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | STR-14FM-14FM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,50incl. btw
49542 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026