Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m STR-13FM-13FM-BH

  • ERIKS:11484370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotnippel
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 16,19/ stukexcl. btw

€ 19,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Fabrikant ID
STR-13FM-13FM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1"-14 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

99539 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026