Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal ORFS-m/ORFS-m STR-11FM-11FM-BH

  • ERIKS:11484366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotnippel
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FM-BH
Fabrikant ID
STR-11FM-11FM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026