€ 10,35/ stukexcl. btw
€ 12,52incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM-BH |
Fabrikant ID | STR-06FM-06FM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026