Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal JIC-m/JIC-m STR-24JM-24JM-BH

  • ERIKS:11484105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Fabrikant ID
STR-24JM-24JM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027