€ 30,11/ stukexcl. btw
€ 36,43incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | STR-20JM-20JM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 170 bar |