Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal JIC-m/JIC-m STR-12JM-12JM-BH

  • ERIKS:11484096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Fabrikant ID
STR-12JM-12JM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
240 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027