€ 4,44/ stukexcl. btw
€ 5,37incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | STR-08JM-08JM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 310 bar |
€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
387 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026