Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal JIC-m/JIC-m STR-06JM-06JM-BH

  • ERIKS:11484087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Fabrikant ID
STR-06JM-06JM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027