Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal JIC-m/JIC-m STR-05JM-05JM-BH

  • ERIKS:11484084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM-BH
Fabrikant ID
STR-05JM-05JM-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
345 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

69542 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026