€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | STR-04JM-04JM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
1451 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026