Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal BSPP-m/BSPP-m STR-20BM60-20BM60-BH

  • ERIKS:11483601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,52/ stukexcl. btw

€ 23,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
STR-20BM60-20BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar
Onderdelen & accessoires

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

FLEXION Schotmoer staal BSPP-f NUT-20BFF-BH

  • Eriks:14594626
  • Manufacturer:NUT-20BFF-BH

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027