Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer staal BSPP-m/BSPP-m STR-12BM60-12BM60-BH

  • ERIKS:11483595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
STR-12BM60-12BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027
Product Image

FLEXION Schotmoer staal BSPP-f NUT-12BFF-BH

  • Eriks:14594625
  • Manufacturer:NUT-12BFF-BH

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026