€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60-BH |
Fabrikant ID | STR-10BM60-10BM60-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 5/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 5/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |
€ 3,63/ stukexcl. btw
€ 4,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027