€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BM60-BH |
Fabrikant ID | STR-06BM60-06BM60-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 0,93/ stukexcl. btw
€ 1,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027