Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-12BM60-12BM60-BH

  • ERIKS:12564907
Image 1
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • Beide zijden BSPP buitendraad met 60° negatieve conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
Q-STR-12BM60-12BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FLEXION Schotmoer RVS 316 Ti Q-GM 3/4

  • Eriks:12565108
  • Manufacturer:Q-GM 3/4

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027