Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht schotdoorvoer RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-STR-04BM60-04BM60-BH

  • ERIKS:12564904
Image 1
  • Schotdoorvoerkoppeling recht
  • Beide zijden BSPP buitendraad met 60° negatieve conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 17,16/ stukexcl. btw

€ 20,76incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BM60-BH
Fabrikant ID
Q-STR-04BM60-04BM60-BH
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

3613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026