€ 149,37/ stukexcl. btw
€ 180,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-NT-NT |
Fabrikant ID | Q-STR-32NT-32NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2" NPT |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 100 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026