€ 48,11/ stukexcl. btw
€ 58,21incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-NT-NT |
Fabrikant ID | Q-STR-16NT-12NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" NPT |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026