Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-12NT-12NT

  • ERIKS:12564706
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden NPT buitendraad met 60° conisch
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 22,29/ stukexcl. btw

€ 26,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-NT-NT
Fabrikant ID
Q-STR-12NT-12NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026