Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-06NT-04NT

  • ERIKS:12564712
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • Beide zijden NPT buitendraad met 60° conisch
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 18,87/ stukexcl. btw

€ 22,83incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-NT-NT
Fabrikant ID
Q-STR-06NT-04NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026