Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti NPT-m/NPT-f Q-STR-16NT-08NFF

  • ERIKS:12565048
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • NPT buitendraad met 60° conisch
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 42,64/ stukexcl. btw

€ 51,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-NM-NFF
Fabrikant ID
Q-STR-16NT-08NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026