Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti NPT-f/NPT-f Q-STR-32NFF-32NFF

  • ERIKS:14457167
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 223,74/ stukexcl. btw

€ 270,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-NFF-NFF
Fabrikant ID
Q-STR-32NFF-32NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
2" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
2" NPT
Max. werkdruk in Bar
150 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026