Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti NPT-f/NPT-f Q-STR-02NFF-02NFF

  • ERIKS:14457164
Image 1
  • Verbindingskoppeling recht
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 13,11/ stukexcl. btw

€ 15,86incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-NFF-NFF
Fabrikant ID
Q-STR-02NFF-02NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/8" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026