Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/UNF-m Q-STR-08JM-12UM-OBV

  • ERIKS:14456966
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting door O-ring
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 44,01/ stukexcl. btw

€ 53,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-UM-OBV
Fabrikant ID
Q-STR-08JM-12UM-OBV
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

387 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026