€ 34,35/ stukexcl. btw
€ 41,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-UM-OBV |
Fabrikant ID | Q-STR-06JM-10UM-OBV |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 500 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,36/ stukexcl. btw
€ 2,86incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027