€ 28,70/ stukexcl. btw
€ 34,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-UM-OBV |
Fabrikant ID | Q-STR-04JM-05UM-OBV |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" - 20 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 550 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027