Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/UNF-m Q-STR-04JM-04UM-OBV

  • ERIKS:12565233
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting door O-ring
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-UM-OBV
Fabrikant ID
Q-STR-04JM-04UM-OBV
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027