Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht RVS 316Ti JIC-m/NPT-m Q-STR-32JM-32NT

  • ERIKS:12565281
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 131,89/ stukexcl. btw

€ 159,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-NT
Fabrikant ID
Q-STR-32JM-32NT
Vorm
Recht
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2.1/2"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2" NPT
Max. werkdruk in Bar
150 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,97/ stukexcl. btw

€ 19,32incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027